WEG 12882732 エアコンプレッサーモーター、コンデンサー始動/運転、3400 ネームプレート RPM、3Hp
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
アイテム価格 | 業務用空気圧縮機モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが含まれています | 有り |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 13.0-12.7 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | エアコンプレッサ |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
銘板の回転数 | 3400 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 11 / 16 " |
相 | 1 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1 14 / 16 " |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 13.5 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。