WEG 10036ET3G405JM-W22 ポンプ モーター、3 相、100 馬力、3555 460V、405tcz | AE8UKL 6FKF4

WEG 10036ET3G405JM-W22 ポンプ モーター、3 相、100 馬力、3555 460V、405tcz

在庫あり
アイテム:AE8UKL モデル: 10036ET3G405JM-W22相互参照:6FKF4

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥3,840,720 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item密結合ポンプモーター
ベアリングやりがいのあるボール
デューティ連続的な
効率グループNEMAプレミアム
エンクロージャー完全密閉型ファン冷却
フレーム405TCZ
フレーム材料鋳鉄
全負荷アンペア110
HP100
Hz60
絶縁クラスF
インバーター定格1000:1可変、20:1一定トルク
長さの少ないシャフト33 "
最大周りの派遣社員。40度C
モーターアプリケーションパンプス
モーター設計3-Phase
モーターエンクロージャーの設計完全密閉型ファン冷却
モーター取付タイプ顔/ベース
モーターシャフトの設計JMスレッド
モーターシャフトの回転CW / CCW
モーターサブアプリケーション廃水
モーター熱保護なし
モータータイプ3-Phase
取り付け顔/ベース
銘板の回転数3555
公称効率視聴者の38%が
全体の長さ(Overall Length)38 "
3
回転CW / CCW
RPM範囲3001-3600
稼働率1.25
軸径1.25 "
軸長5"
シャフトタイプJMスレッド
熱保護なし
電圧460

発送情報:

船の重量(kg) 520.65
船高(cm)81.28
船の長さ(cm)115.57
船幅(cm)85.09
HSコード8501534080
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル最大周りの派遣社員。ベアリングフレームモーターアプリケーションモーター設計モーターサブアプリケーション銘板の回転数公称効率価格
WEG 00118ET3E143JM-W22 ポンプ モーター、3 相、1 馬力、1765 208-230/460V、143jm | AE8UJE 6FKC3 00118ET3E143JM-W2240度Cやりがいのあるボール143JMパンプス3-Phase廃水1765視聴者の38%が¥160,386
WEG 00156ET3E143JM-W22 ポンプ モーター、3 相、1.5 馬力、3495 208-230/460v | AE8UJF 6FKC4 00156ET3E143JM-W2240度Cやりがいのあるボール143JMパンプス3-Phase廃水3495視聴者の38%が¥182,705
WEG 00158ET3E145JM-W22 ポンプ モーター、3 相、1.5 馬力、1760 208-230/460v | AE8UJG 6FKC5 00158ET3E145JM-W2240度Cやりがいのあるボール145JMパンプス3-Phase廃水1760視聴者の38%が¥150,082
WEG 00218ET3E145JM-W22 ポンプ モーター、3 相、2 馬力、1755 208-230/460V、145jm | AE8UJH 6FKC7 00218ET3E145JM-W2240度Cやりがいのあるボール145JMパンプス3-Phase廃水1755視聴者の38%が¥166,024
WEG 00336ET3E182JM-W22 ポンプ モーター、3 相、3 馬力、3510 208-230/460V、182jm | AE8UJJ 6FKC8 00336ET3E182JM-W2240度Cやりがいのあるボール182JMパンプス3-Phase廃水3510視聴者の38%が¥210,585
WEG 00318ET3E182JM-W22 ポンプ モーター、3 相、3 馬力、1760 208-230/460V、182jm | AE8UJK 6FKC9 00318ET3E182JM-W2240度Cやりがいのあるボール182JMパンプス3-Phase廃水1760視聴者の38%が¥231,076
WEG 00536ET3E184JM-W22 ポンプ モーター、3 相、5 馬力、3510 208-230/460V、184jm | AE8UJL 6FKD0 00536ET3E184JM-W2240度Cやりがいのあるボール184JMパンプス3-Phase廃水3510視聴者の38%が¥233,316

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WEG 10036ET3G405JM-W22 ポンプ モーター、3 相、100 馬力、3555 460V、405tcz
¥3,840,720 /単価