WEG 00336ET3E182JM-W22 ポンプ モーター、3 相、3 馬力、3510 208-230/460V、182jm
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
ベアリング | やりがいのあるボール |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 182JM |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 8.1-7.26/3.63 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 1000:1可変、20:1一定トルク |
長さの少ないシャフト | 11.875 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | JMスレッド |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 廃水 |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | 顔/ベース |
銘板の回転数 | 3510 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 4.125 " |
シャフトタイプ | JMスレッド |
熱保護 | なし |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 40.46 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 52.83 |
船幅(cm) | 37.08 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | MX |
モデル | 最大周りの派遣社員。 | ベアリング | フレーム | モーターアプリケーション | モーター設計 | モーターサブアプリケーション | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00118ET3E143JM-W22 | 40度C | やりがいのあるボール | 143JM | パンプス | 3-Phase | 廃水 | 1765 | 視聴者の38%が | ¥177,792 | |
00156ET3E143JM-W22 | 40度C | やりがいのあるボール | 143JM | パンプス | 3-Phase | 廃水 | 3495 | 視聴者の38%が | ¥202,533 | |
00158ET3E145JM-W22 | 40度C | やりがいのあるボール | 145JM | パンプス | 3-Phase | 廃水 | 1760 | 視聴者の38%が | ¥166,368 | |
00218ET3E145JM-W22 | 40度C | やりがいのあるボール | 145JM | パンプス | 3-Phase | 廃水 | 1755 | 視聴者の38%が | ¥184,039 | |
00318ET3E182JM-W22 | 40度C | やりがいのあるボール | 182JM | パンプス | 3-Phase | 廃水 | 1760 | 視聴者の38%が | ¥256,153 | |
00536ET3E184JM-W22 | 40度C | やりがいのあるボール | 184JM | パンプス | 3-Phase | 廃水 | 3510 | 視聴者の38%が | ¥266,577 | |
00518ET3E184JM-W22 | 40度C | やりがいのあるボール | 184JM | パンプス | 3-Phase | 廃水 | 1755 | 視聴者の38%が | ¥278,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。