WEG 10012XT3E444T 危険場所用モーター、三相、Tefc 3 馬力、T100c
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
アイテム価格 | 危険場所モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 444T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 267-242/121 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
危険場所クラス | 1 C、D / 2 F、G |
HP | 100 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 35 5 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 危険な場所 |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | T-STAT |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | 足 |
銘板の回転数 | 1190 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 43 13 / 16 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1101-1200 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 3.375 " |
軸長 | 8.5 " |
温度コード | T3C |
熱保護 | T統計 |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 774 |
船高(cm) | 94.79 |
船の長さ(cm) | 140 |
船幅(cm) | 107.19 |
HSコード | 8501534080 |
原産国 | BR |
モデル | RPM範囲 | フレーム | 全負荷アンペア | 軸径 | 軸長 | 温度コード | 熱保護 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00118XT3E143T | 1701-1800 | 143T | 3.16-2.86/1.43 | 7 / 8 " | 2.25 " | T4 | T統計 | 208-230/460 | ¥216,535 | |
00156XT3E143T | 3001-3600 | 143T | 4.53-4.1/2.05 | 7 / 8 " | 2.25 " | T4 | T統計 | 208-230/460 | ¥219,459 | |
00158XT3E145T | 1701-1800 | 145T | 4.53-4.1/2.05 | 7 / 8 " | 2.25 " | T4 | T統計 | 208-230/460 | ¥226,758 | |
00152XT3E182T | 1101-1200 | 182T | 5.13-4.64/2.32 | 1.125 " | 2.75 " | T4 | T統計 | 208-230/460 | ¥273,719 | |
00236XT3E145T | 3001-3600 | 145T | 5.96-5.38/2.69 | 7 / 8 " | 2.25 " | T4 | T統計 | 208-230/460 | ¥224,474 | |
00218XT3E145T | 1701-1800 | 145T | 6.02-5.44/2.72 | 7 / 8 " | 2.25 " | T4 | T統計 | 208-230/460 | ¥233,546 | |
00212XT3E184T | 1101-1200 | 184T | 6.92-6.26/3.13 | 1.125 " | 2.75 " | T4 | T統計 | 208-230/460 | ¥279,261 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。