入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドミル |
切断径 | 0.065 " |
終了 | チタン |
フルート | 3 |
カットの長さ | 1.15 " |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
ピッチ | 56 |
シャンク径 | 1 / 4 " |
番手 | #2 |
ねじの種類 | UN |
タイプ | ロングリーチ、ヘリカルフルート、めねじ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 8.26 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | US |
モデル | 番手 | 切断径 | 終了 | ねじの種類 | タイプ | フルート | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMLR065-56ELA | #2 | 0.065 " | チタン | UN | エクストラロングリーチ、ヘリカルフルート、めねじ | 3 | 0.2 " | 2.5 " | ¥23,336 | |
TMLR082-40A | #4 | 0.082 " | チタン | UN | ロングリーチ、ヘリカルフルート、めねじ | 3 | 0.225 " | 2.5 " | ¥23,336 | |
TMLR082-40ELA | #4 | 0.082 " | チタン | UN | エクストラロングリーチ、ヘリカルフルート、めねじ | 3 | 0.3 " | 2.5 " | ¥20,393 | |
TMLR100-32A | #6 | 0.1 " | チタン | UN | ロングリーチ、ヘリカルフルート、めねじ | 3 | 0.26 " | 2.5 " | ¥25,493 | |
TMLR100-32ELA | #6 | 0.1 " | チタン | UN | エクストラロングリーチ、ヘリカルフルート、めねじ | 3 | 0.4 " | 2.5 " | ¥23,746 | |
TMLR100-40A | #6 | 0.1 " | チタン | UN | ロングリーチ、ヘリカルフルート、めねじ | 3 | 0.26 " | 2.5 " | ¥23,336 | |
TMLR100-40ELA | #6 | 0.1 " | チタン | UN | エクストラロングリーチ、ヘリカルフルート、めねじ | 3 | 0.4 " | 2.5 " | ¥23,336 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。