WEG 00736OT3E184JM-S ポンプモーター、7-1/2 馬力、182/4jm 208-230/460v
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム |
フレーム | 182 / 4JM |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 19.2-17.3/8.6 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 12 17 / 32 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | JMスレッド |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 密結合ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3500 |
公称効率 | 88.5 |
全体の長さ(Overall Length) | 16.625 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 4 7 / 64 " |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 36.9 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8501524000 |
モデル | 長さの少ないシャフト | 効率グループ | フレーム | 最大周りの派遣社員。 | モーターアプリケーション | モーター設計 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00118OT3E143JM-S | 9.593 | NEMAプレミアム | 143 / 5JM | 40度C | パンプス | 3-Phase | 1760 | 85.5 | ¥115,553 | |
00156OT3E143JM-S | 9.593 | NEMAプレミアム | 143 / 5JM | 40度C | パンプス | 3-Phase | 3495 | 84.0 | ¥140,415 | |
00158OT3E145JM-S | 10.375 " | NEMAプレミアム | 143 / 5JM | 40度C | パンプス | 3-Phase | 1755 | 86.5 | ¥130,795 | |
00218OT3E145JM-S | 10.375 " | NEMAプレミアム | 143 / 5JM | 40度C | パンプス | 3-Phase | 1745 | 86.5 | ¥140,519 | |
00318OT3E182JM-S | 12 17 / 32 " | NEMAプレミアム | 182 / 4JM | 40度C | パンプス | 3-Phase | 1765 | 89.5 | ¥155,384 | |
00336OT3E145JM-S | 10.375 " | NEMAプレミアム | 143 / 5JM | 40度C | パンプス | 3-Phase | 3475 | 85.5 | ¥155,016 | |
00518OT3E184JM-S | 13-45/64 | NEMAプレミアム | 182 / 4JM | 40度C | パンプス | 3-Phase | 1750 | 89.5 | ¥195,466 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。