WEG 00536ES3ESA80ML アーバー モーター、5 馬力、3470 Rpm、208-230/460v
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
アイテム価格 | アーバーモーターを見た |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 80M |
全負荷アンペア | 14.7-13.3/6.65 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 18 " |
モーターアプリケーション | パワーツール |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CWSE |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | 足 |
銘板の回転数 | 3470 |
相 | 3 |
回転 | CW |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 30 mm |
軸長 | 2.5 " |
熱保護 | なし |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 48.15 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | BR |
モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | RPM範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00336ES3ESA80SL | 80S | 9.49-8.58/4.29 | 3 | 16 " | 3500 | 3001-3600 | 208-230/460 | ¥244,540 | |
00518ES3ESA90LL | 90L | 15.5-14.1/7.03 | 5 | 24 " | 1740 | 1701-1800 | 208-230/460 | ¥429,868 | |
00736ES3ESA80LL | 80L | 21.6-19.5/9.76 | 7.5 | 20 " | 3490 | 3001-3600 | 208-230/460 | ¥401,684 | |
00736ES3HSA80LL | 80L | 7.8 | 7.5 | 20 " | 3490 | 3001-3600 | 575 | ¥399,306 | |
00718ES3ESA90LL | 90L | 22.4-20.3/10.1 | 7.5 | 24 " | 1720 | 1701-1800 | 208-230/460 | ¥474,610 | |
01036ES3ESA90LL | 90L | 27.2-24.6/12.3 | 10 | 24 " | 3480 | 3001-3600 | 208-230/460 | ¥491,625 | |
01036ES3HSA90LL | 90L | 9.83 | 10 | 24.25 " | 3480 | 3001-3600 | 575 | ¥491,625 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。