WEG 00118OT3E143TC-S モーター、3 相、1 馬力、1760 143/5tc 1.51a
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 143 / 5TC |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 1.5 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 9 21 / 64 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1760 |
公称効率 | 85.5 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 37 / 64 " |
相 | 3 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2.25 " |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 3 年 |
船の重量(kg) | 16.52 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8501406040 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 効率グループ | フレーム | 軸径 | 軸長 | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3E254TC-S | 20 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6TC | 1.625 " | 4" | 208-230/460 | 18.3 | 15 | ¥333,325 | |
01518OT3H254TC-S. | 20 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6TC | 1.625 " | 4" | 575 | 14.7 | 15 | ¥316,087 | |
02018OT3E256TC-S | 20 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6TC | 1.625 " | 4" | 208-230/460 | 24.7 | 20 | ¥392,005 | |
02018OT3H256TC-S. | 20 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6TC | 1.625 " | 4" | 575 | 19.7 | 20 | ¥390,547 | |
00158OT3E145TC-S | 12 25 / 64 " | NEMAプレミアム(R) | 143 / 5TC | 7 / 8 " | 2.25 " | 208-230/460 | 2.0 | 1.5 | ¥100,975 | |
00158OT3H145TC-S. | 12 25 / 64 " | NEMAプレミアム(R) | 143 / 5TC | 7 / 8 " | 2.25 " | 575 | 1.6 | 1.5 | ¥103,323 | |
00218OT3E145TC-S | 12 25 / 64 " | NEMAプレミアム(R) | 143 / 5TC | 7 / 8 " | 2.25 " | 208-230/460 | 2.6 | 2 | ¥116,505 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。