入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 回転フランジボールバルブ |
ポンプに適合 | 標準のフランジ付きポンプ |
材料 | 真鍮 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度 |
マックス。 圧力 | 600のプサイ |
パイプサイズ | 1 FNPT |
バルブデザイン | 回転フランジ |
バルブタイプ | 3ウェイボール |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。