入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニードルバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | MNPTxチューブ |
フィッティングスタイル | ストレート |
ハンドル材料 | 鋼 |
長さ | 1 5 / 16 " |
マックス。 高さ | 1.031 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 8 "x 1 / 4" |
シール材 | 金属 |
ステムタイプ | 真鍮 |
温度評価 | 0度から250度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8481801040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 接続 | フィッティングスタイル | 長さ | マックス。 高さ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6763 | チューブ | ストレート | 1 1 / 16 " | 1.031 " | - | 3 / 16 " | ¥6,466 | ||
A6775 | チューブ | ストレート | 1.5 " | 1 5 / 16 " | - | 3 / 8 " | ¥7,968 | ||
A660 | MNPTxチューブ | ストレート | 1.187 " | 1 3 / 64 " | 1 / 8 "x 5 / 16" | - | ¥7,439 | ||
A6755 | MNPTxチューブ | ストレート | 1 9 / 32 " | 1 3 / 32 " | 1 / 4 "x 5 / 16" | - | ¥5,197 | ||
A6760 | MNPTxチューブ | ストレート | 1 53 / 64 " | 1 15 / 32 " | 1 / 4 "x 3 / 8" | - | ¥7,739 | ||
A6845 | MNPTxチューブ | 斜め | 1.5 " | 1 5 / 64 " | 1 / 8 "x 3 / 16" | - | ¥5,223 | ||
A655 | MNPTxチューブ | 斜め | 1 9 / 16 " | 1 3 / 32 " | 1 / 8 "x 5 / 16" | - | ¥5,756 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。