WEARWELL 502 アンチファティーグマット ブラック 3 x 1 フィート
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
アイテム価格 | 抗疲労マット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ウレタン |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | ストレート |
耐火性/難燃性 | 耐火性 |
長さ | 3ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | スクエアグリッド |
材料 | ウレタン |
表面材質 | ウレタン |
厚さ | 5 / 8 " |
幅(Width) | 1ft。 |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 26.16 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 3918901000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。