WEARWELL 502 抗疲労マット ブラック 5 x 3 フィート エッジ オス エンド
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
アイテム価格 | 抗疲労マット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ウレタン |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
と互換性 | 502ランナーシステム |
エッジ | 男性の終わり |
耐火性/難燃性 | 耐火性 |
長さ | 5ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | スクエアグリッド |
材料 | ウレタン |
表面材質 | ウレタン |
厚さ | 5 / 8 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 7.39 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3918901000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。