アイテム価格 | 使い捨て粘着マット |
抗菌剤 | いいえ |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ホワイト |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 36 " |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
材料 | ビニル高分子 |
マットあたりのシート数 | 30 |
全体の厚さ | 3.18 mm |
シート残りインジケーター | 番号が付けられました |
厚さ | 1 / 8 " |
UPC | 715411721450 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 4.08 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 93.47 |
船幅(cm) | 47.75 |
HSコード | 3918102000 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。