Watts Sfbv-1 3 | ボールバルブ、入口3インチ、400度F最大値温度、1000 Psi | Raptor Supplies 日本
ワッツ SFBV-1 3 ボールバルブ、入口 3 インチ、400 度F最大値温度、1000 Psi | BZ3KFT 0548019

WATTS SFBV-1 3 ボールバルブ、入口 3 インチ、400 度F最大値温度、1000 Psi

アイテム: BZ3KFT モデル:SFBV-1 3相互参照:0548019
¥379,640 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボールバルブ
作動装置いいえ
組み立ていいえ
ボール材料316ステンレススチール
ボディフィニッシュステンレス鋼
ボディ材質ステンレス鋼
制御タイプレバーハンドル
入口サイズ3"
インレットタイプ雌ねじ
Leadプレゼンテーション
マックス。 温度400度F
製造元シリーズS-FBV-1
コンセントサイズ3"
コンセントタイプ雌ねじ
ポートタイプフル
シート素材PTFE
シャフト材質ステンレス鋼
ステムタイプボトムロードブローアウトプルーフ
トルク780
バルブデザイン2ピース
ワッシャー素材PTFE
WOG(PSI)1000 psi

商品の詳細:

ボールバルブ、3インチの入口、400度Fマックス。 温度、1000 Psi

製品バリエーション

プロダクトモデル入口サイズコンセントサイズシート素材シャフト材質トルク価格
WATTS SFBV-1 1/2 ボールバルブ、1/2 インチ入口、400 度F最大値温度、1000 Psi | BZ3KFH 0548012 SFBV-1 1/21 / 2 "1 / 2 "強化PTFE316ステンレススチール43¥37,474
WATTS SFBV-1 1/4 ボールバルブ、1/4 インチ入口、400 度F最大値温度、1000 Psi | BZ3KFJ 0548010 SFBV-1 1/41 / 4 "1 / 4 "PTFEステンレス鋼36¥31,701
WATTS SFBV-1 3/8 ボールバルブ、3/8 インチ入口、400 度F最大値温度、1000 Psi | BZ3KFK 0548011 SFBV-1 3/83 / 8 "3 / 8 "PTFEステンレス鋼36¥33,755
WATTS SFBV-1 3/4 ボールバルブ、3/4 インチ入口、400 度F最大値温度、1000 Psi | BZ3KFL 0548013 SFBV-1 3/43 / 4 "3 / 4 "強化PTFE316ステンレススチール65¥49,157
WATTS SFBV-1 1 ボールバルブ、1 インチ入口、400 度F最大値温度、1000 Psi | BZ3KFM 0548014 SFBV-1 11"1"強化PTFE316ステンレススチール102¥68,792
WATTS SFBV-1 1 1/4 ボールバルブ、1 1/4 インチ入口、400 度F最大値温度、1000 Psi | BZ3KFN 0548015 SFBV-1 1 1/41-1 / 4」1-1 / 4」強化PTFE316ステンレススチール160¥94,333
WATTS SFBV-1 1 1/2 ボールバルブ、1 1/2 インチ入口、400 度F最大値温度、1000 Psi | BZ3KFP 0548016 SFBV-1 1 1/21-1 / 2」1-1 / 2」PTFE316ステンレススチール188¥129,883

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS SFBV-1 3 ボールバルブ、入口 3 インチ、400 度F最大値温度、1000 Psi
¥379,640 /単価