WATTS PWC15121G10 濾過システム、入口 1 1/2 インチ、出口 1 1/2 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ろ過システム |
バッテリー要件 | AC120V/60Hz |
色 | アーモンド |
注ぐ速さ | 26 gpm |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 1 / 2 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | PWC(3-35CUFT) |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
形式 | デジタル |
タンクタイプ | グラスファイバー |
ねじの種類 | ftp 拡張子 |
バルブデザイン | デジタル |
バルブ材質 | 真鍮 |
バルブタイプ | タイムクロック |
プロダクト | モデル | コンセントタイプ | 注ぐ速さ | 入口接続 | 形式 | ねじの種類 | バルブデザイン | 入口サイズ | インレットタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWM15121D10 | 雌ねじ | 20 gpm | 雌ねじ | デジタル | ftp 拡張子 | デジタル | 1 1 / 2 " | 雌ねじ | ¥713,197 | 見積依頼
| |
PWM10111B10 | おねじ | 7 gpm | おねじ | デジタル | NPT | デジタル | 1" | おねじ | ¥409,781 | 見積依頼
| |
PWM10111A10 | おねじ | 7 gpm | おねじ | デジタル | NPT | デジタル | 1" | おねじ | ¥396,613 | 見積依頼
| |
PWM10111C10 | おねじ | 10 gpm | おねじ | デジタル | NPT | デジタル | 1" | おねじ | ¥434,856 | 見積依頼
| |
PWM15121E10 | 雌ねじ | 20 gpm | 雌ねじ | デジタル | ftp 拡張子 | デジタル | 1 1 / 2 " | 雌ねじ | ¥740,802 | 見積依頼
| |
PWM15121G10 | 雌ねじ | 40 gpm | 雌ねじ | デジタル | ftp 拡張子 | デジタル | 1 1 / 2 " | 雌ねじ | ¥942,656 | 見積依頼
| |
PWM30151J10 | 雌ねじ | 100 gpm | 雌ねじ | 電気機械 | NPT | 電気機械 | 3" | 雌ねじ | ¥3,305,371 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。