入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | EXTリード |
色 | レッド |
リード長 | 144 " |
長さ | 12ft。 |
材料 | PVC |
パイプサイズ | 12 mm |
プラグまたはコネクタタイプ | 超小型 |
温度制限(Deg。F) | 752 |
熱電対タイプ | T |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 9026900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
ACC-EX-K-12-MM | ¥33,946 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。