入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
作動装置 | いいえ |
組み立て | 有り |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボディフィニッシュ | 真鍮 |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう |
制御タイプ | レバーハンドル |
入口接続 | ソケット |
入口サイズ | 2" |
インレットタイプ | ソケット |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 400度F |
製造元シリーズ | LFFBV-3C-SS |
最小温度 | -40度F |
コンセント接続 | ソケット |
コンセントサイズ | 2" |
コンセントタイプ | ソケット |
ポートタイプ | フル |
シート素材 | バージンPTFE |
シャフト材質 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | ボトムロードブローアウトプルーフ |
バルブデザイン | 2ピース |
ワッシャー素材 | バージンPTFE |
WOG(PSI) | 600 psi |
船の重量(kg) | 1.71 |
モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LFFBVS-3C-SS 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥29,263 | |
LFFBVS-3C-SS 1 | 1" | 1" | ¥49,024 | |
LFFBVS-3C-SS 1 1/4 | 1 1 / 4 " | 1-1 / 4」 | ¥76,493 | |
LFFBVS-3C-SS 1 1/2 | 1 1 / 2 " | 1-1 / 2」 | ¥92,021 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。