入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
作動装置 | いいえ |
組み立て | いいえ |
ボール材料 | 真鍮 |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | ブロンズ |
制御タイプ | レバーハンドル |
Cv | 130 gpm |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 350度F |
製造元シリーズ | LFFBV |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
ポートタイプ | フル |
シート素材 | バージンPTFE |
シャフト材質 | 真鍮 |
ステムタイプ | ボトムロードブローアウトプルーフ |
トルク | 320インチポンド |
バルブデザイン | 2ピース |
ワッシャー素材 | バージンPTFE |
WOG(PSI) | 600 psi |
船の重量(kg) | 1.47 |
プロダクト | モデル | 組み立て | ボール材料 | 制御タイプ | 入口サイズ | マックス。 温度 | コンセントサイズ | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFFBV-TH1/2 | いいえ | 真鍮 | ティーハンドル | 1 / 2 " | 350度F | 1 / 2 " | 60 "-ポンド | ¥11,675 | ||
LFFBV 1 1/4 | いいえ | 真鍮 | レバーハンドル | 1 1 / 4 " | 350度F | 1-1 / 4」 | 250インチポンド | ¥44,920 | ||
LFFBV-TC-TH 1/2 | いいえ | 真鍮 | ティーハンドル | 1 / 2 " | 350度F | 1 / 2 " | 60インチポンド | ¥13,158 | ||
LFFBV 1 1/2 | いいえ | 真鍮 | レバーハンドル | 1 1 / 2 " | 350度F | 1-1 / 2」 | 320インチポンド | ¥57,500 | ||
LFFBV-TH1 | いいえ | 真鍮 | レバーハンドル | 1" | 350度F | 1" | 200インチポンド | ¥29,522 | ||
LFFBV2 | いいえ | 真鍮 | レバーハンドル | 2" | 350度F | 2" | 500インチポンド | ¥100,493 | ||
LFFBV-M 1/2A | - | - | - | 1 / 2 " | - | - | - | ¥15,847 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。