WATTS LFDPG5-2 1/4 圧力計、1/4 インチ サイズ、0 ~ 160 Psi
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
ケースの材質 | ABSポリマー |
サイズダイヤル | 2" |
入門 | トップ |
入口接続 | おねじ |
入口サイズ | 1 / 4 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 176度F |
最小温度 | -4度F |
圧力範囲 | 0から160へのpsi |
シャフト材質 | 真鍮 |
温度。 範囲 | -4〜176度F |
モデル | 入口サイズ | シャフト材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LFDPG5-2 1/8 | 1 / 8 " | 真鍮 | ¥9,625 | 見積依頼
|
LFDPG5-2-0-160 1/8 | 1 / 8 " | 鉛フリー真鍮 | ¥9,625 | |
LFDPG5-2-0-160 1/4 | 1 / 4 " | 鉛フリー真鍮 | ¥9,625 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。