入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
ケースの材質 | ABSポリマー |
サイズダイヤル | 2" |
入門 | トップ |
入口接続 | おねじ |
入口サイズ | 1 / 4 " |
インレットタイプ | おねじ |
Lead | 現在ではない |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 176度F |
製造元シリーズ | LFDPG-5 |
最小温度 | -4度F |
圧力範囲 | 0から160へのpsi |
検知素子 | 有り |
シャフト材質 | 鉛フリー真鍮 |
温度。 範囲 | -4〜176度F |
温度範囲 | -4から176度F |
船の重量(kg) | 0.08 |
モデル | 入口サイズ | シャフト材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LFDPG5-2 1/8 | 1 / 8 " | 真鍮 | ¥9,625 | 見積依頼
|
LFDPG5-2 1/4 | 1 / 4 " | 真鍮 | ¥9,625 | 見積依頼
|
LFDPG5-2-0-160 1/8 | 1 / 8 " | 鉛フリー真鍮 | ¥9,625 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。