入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
作動装置 | いいえ |
組み立て | 有り |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
制御タイプ | レバーハンドル |
入口サイズ | 1 / 4 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 450度F |
製造元シリーズ | LFB6400 |
最小温度 | -55度F |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
ポートタイプ | スタンダード |
シート素材 | カーボン/ガラス強化PTFEデュラフィル |
シャフト材質 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | ボトムロードブローアウトプルーフ |
トルク | 60 |
バルブデザイン | 2ピース |
ワッシャー素材 | ガラス強化PTFE |
WOG(PSI) | 600 psi |
船の重量(kg) | 0.45 |
モデル | シャフト材質 | ボール材料 | 制御タイプ | ステムタイプ | トルク | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFB6400 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | レバーハンドル | ボトムロードブローアウトプルーフ | 150インチポンド | 1" | 450度F | -55度F | ¥26,809 | |
LFB6400 3/4 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | レバーハンドル | ボトムロードブローアウトプルーフ | 90 | 3 / 4 " | 450度F | -55度F | ¥18,543 | |
LFB6400 3/8 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | レバーハンドル | ボトムロードブローアウトプルーフ | 60 | 3 / 8 " | 450度F | -55度F | ¥14,246 | |
LFB6400 1/2 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | レバーハンドル | ボトムロードブローアウトプルーフ | 60 | 1 / 2 " | 450度F | -55度F | ¥14,246 | |
LFB6400 1 1/2 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | レバーハンドル | ボトムロードブローアウトプルーフ | 250 | 1-1 / 2」 | 450度F | -55度F | ¥46,977 | |
LFB6400 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | レバーハンドル | ボトムロードブローアウトプルーフ | 320 | 2" | 450度F | -55度F | ¥74,055 | |
LFB6400 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | レバーハンドル | ボトムロードブローアウトプルーフ | 600 | 3" | 450度F | -55度F | ¥339,853 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。