WATTS LF719-QT 1 1/4 ダブルチェックバルブアセンブリ、インライン、1 1/4 インチサイズ、ブロンズ
アイテム: BY7GGY
モデル:LF719-QT 1 1/4相互参照:0065304
¥145,064 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 1-1 / 4」 |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LF719 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 1-1 / 4」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シート素材 | エンジニアリングプラスチック |
ストレーナー | いいえ |
ねじの種類 | ftp 拡張子 |
タイプ | キット |
バルブタイプ | 遮断弁なし |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | ねじの種類 | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF719-QT1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ftp 拡張子 | 遮断弁なし | ¥67,170 | 見積依頼
| |
LF719-QT 1 1/2 | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | ftp 拡張子 | 遮断弁なし | ¥182,243 | 見積依頼
| |
LF719-QT2 | 2" | 2" | ftp 拡張子 | 遮断弁なし | ¥204,598 | 見積依頼
| |
LF719QTS 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | NPT | クォーターターンボールバルブ | ¥115,834 | 見積依頼
| |
LF719-QT-S 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ftp 拡張子 | クォーターターンボールバルブ | ¥96,430 | 見積依頼
| |
LF719QTS1 | 1" | 1" | ftp 拡張子 | クォーターターンボールバルブ | ¥134,524 | 見積依頼
| |
LF719-QT-S 1 1/4 | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | ftp 拡張子 | クォーターターンボールバルブ | ¥195,370 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。