入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステム |
終了 | 鉛フリー真鍮 |
継手タイプ | アダプタ |
入口接続 | プッシュして接続 |
インレットマテリアル | 鉛フリー真鍮 |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | クイックコネクト |
Lead | 現在ではない |
材料 | 鉛フリー真鍮 |
最大 作動圧力 | 200 PSI |
製造元シリーズ | LF4727 |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | おねじ |
アウトレット素材 | 鉛フリー真鍮 |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | おねじ |
外径 | 7 / 8 " |
作業温度。 | 200度F |
船の重量(kg) | 0.18 |
モデル | 製造元シリーズ | 終了 | 継手タイプ | 最小温度 | アウトレット素材 | コンセントサイズ | 外径 | インレットマテリアル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF4727-1008 | LF4727 | 鉛フリー真鍮 | アダプタ | 33度F | 鉛フリー真鍮 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 鉛フリー真鍮 | ¥3,848 | |
1027B-0604 | 1027B | ポリプロピレン | ボンジョイント | 33度F | ポリプロピレン | 1 / 4 " | 13 / 16 " | ポリプロピレン | ¥3,848 | |
1027B-0402 | 1027B | ポリプロピレン | ボンジョイント | 33度F | ポリプロピレン | 1 / 8 " | 13 / 16 " | ポリプロピレン | ¥3,644 | |
1027B-0606 | 1027B | ポリプロピレン | ボンジョイント | 33度F | ポリプロピレン | 3 / 8 " | 13 / 16 " | ポリプロピレン | ¥3,712 | |
1027B-0806 | 1027B | ポリプロピレン | ボンジョイント | 33度F | ポリプロピレン | 3 / 8 " | 1" | ポリプロピレン | ¥4,192 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。