アイテム価格 | 拡張タンク |
膀胱材料 | ブチル |
色 | グレー |
直径 | 21 " |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 1 / 4 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 220度F |
最大 作動圧力 | 100 PSI |
製造元シリーズ | ETX |
マウントタイプ | フリースタンディング |
利き手 | 垂直 |
タンク容量 | 32.6ガロン。 12psiで |
タンクの高さ | 62 " |
タンク材質 | 炭素鋼 |
タンク容量 | 81ガロン。 |
ボリューム容量 | 81ギャル。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。