WATTS LF3110 3 誘電体フランジ パイプ継手、3 インチ入口、175 Psi 圧力
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプ継手 |
アダプター材質 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 |
ガスケット材料 | ブナN |
ガスケットの最大圧力 | 250のプサイ |
ガスケット最高温度 | 180度F |
入口サイズ | 3" |
Lead | 現在ではない |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最大圧力 | 175 psi |
製造元シリーズ | LF3110 |
ナット素材 | 鋼 |
コンセントサイズ | 3" |
作業温度。 | 180度F |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LF3110 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 2-1 / 2」 | ¥131,974 | 見積依頼
| |
LF3110-LF3 | 3" | - | ¥124,548 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。