入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボイラー圧力リリーフバルブ |
身長 | 8.375 " |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
身幅 | 4.75 " |
ところで | 5,370,000 |
工場設定圧力 | 125のプサイ |
入口サイズ | 1-1 / 4」 |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 250度F |
製造元シリーズ | LF174A |
コンセントサイズ | 1-1 / 4」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力範囲 | 30から150へのpsi |
リリーフ圧力 | 125のプサイ |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 2.22 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 16 |
原産国 | US |
モデル | コンセントサイズ | 身長 | 身幅 | コンセントタイプ | 圧力範囲 | リリーフ圧力 | ところで | 工場設定圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF174A-75-3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 2.5 " | FNPT | - | - | 1,320,000 | 75のプサイ | ¥34,758 | |
LF174A-100-3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 2.5 " | 雌ねじ | 50から150へのpsi | 100 psi | 1,695,000 | 100のプサイ | ¥34,722 | |
LF174A-125-3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 2.5 " | 雌ねじ | 50から150へのpsi | 125のプサイ | 2,070,000 | 125のプサイ | ¥34,342 | |
LF174A-150-3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 2.5 " | 雌ねじ | 50から150へのpsi | 150 psi | 2,445,000 | 150のプサイ | ¥37,410 | |
LF174A-75-1 " | 1" | 5.75 " | 3" | 雌ねじ | 30から150へのpsi | 75 psi | 2,055,000 | 75のプサイ | ¥86,438 | |
LF174A-100-1 " | 1" | 5.75 " | 3" | 雌ねじ | 50から150へのpsi | 100 psi | 2,635,000 | 100のプサイ | ¥86,574 | |
LF174A-125-1 " | 1" | 5.75 " | 3" | 雌ねじ | 50から150へのpsi | 125のプサイ | 3,215,000 | 125のプサイ | ¥85,010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。