アイテム価格 | ウォーターハンマーアレスターホースアダプター |
ボディ材質 | ステンレススチール、真鍮アダプター付き |
接続タイプ | MNPT×FNPT |
直径 | 1.25 " |
工場設定圧力 | 25から35へのpsi |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
全体の高さ | 4-5 / 16」 |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 33度から180度F |
UPC | 098268793925 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。