入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 火災スプリンクラーシステム |
逆流防止タイプ | デュアルチェック |
ボディフィニッシュ | 真鍮 |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 2" |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LF07S |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 2" |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
ストレーナー | いいえ |
ねじの種類 | NPT |
バルブタイプ | 遮断弁なし |
船の重量(kg) | 1.95 |
モデル | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF07S1 | 1" | 140度F | 11.03バー | 33度F | 1" | ¥64,447 | |
LF07S-U2-3 1 1/4 | 1-1 / 4」 | 140度F | 11.03バー | 33度F | 1-1 / 4」 | ¥78,339 | |
LF07S 1 1/2 | 1 1 / 2 " | 180度F | 175 PSI | 33度F | 1-1 / 2」 | ¥128,411 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。