WATTS 住宅用消火用スプリンクラー システム
形式 | モデル | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF07S 1 1/2 | 1 1 / 2 " | 180°F | 175 PSI | 33°F | 1-1 / 2」 | ¥128,411 | |
B | LF07S1 | 1" | 140度F | 11.03バー | 33度F | 1" | ¥64,447 | |
B | LF07S-U2-3 1 1/4 | 1-1 / 4」 | 140度F | 11.03バー | 33度F | 1-1 / 4」 | ¥78,339 | |
C | LF07S2 | 2" | 180°F | 175 PSI | 33°F | 2" | ¥141,229 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接ホース
- ワイヤーロープスエージスタッド継手
- 成形および表面ストリッピングホイール
- 交換用タグ
- 自立型シャワー室とドア
- 販売
- ランプ
- 自動車インテリア
- つや消し
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- GRACO ハンヘルドスプレーガン修理キット
- PRECISION 出口デバイス
- MARKEL PRODUCTS 業務用ウォールヒーター
- DIXON TrueIDメスJICスイベル
- DIXON バンドとバックル
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 長いチャンネル
- THOMAS & BETTS KV14シリーズフォークターミナル
- APOLLO VALVES 64シリーズフルポートボールバルブ
- E JAMES & CO ゴムストリップ