Item | シャットオフ |
ボディ材質 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 |
ボディスタイル | ストレート |
ボンネットスタイル | ボンネットなし |
制御タイプ | 電動アクチュエータ |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 210度F |
製造元シリーズ | LFWDS |
最小温度 | 33度F |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シャフト材質 | 真鍮 |
ステムタイプ | 上昇なし |
ねじの種類 | ftp 拡張子 |
バルブデザイン | スイングチェック |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。