WATTS IWTG-GAS-2-0-60 エアテストアセンブリゲージ、3/4 インチサイズ、0 ~ 60 Psi
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゲージ |
正確さ | ASMEタイプB |
ケースの材質 | 鋼 |
サイズダイヤル | 2" |
入門 | ボトム |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットスレッドタイプ | ftp 拡張子 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 176度F |
最小温度 | 14度F |
圧力範囲 | 0から60へのpsi |
温度。 範囲 | 14〜176度F |
窓材 | ポリマーの分析 |
プロダクト | モデル | 正確さ | サイズダイヤル | 製造元シリーズ | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IWTG-GAS-2-0-30 | ASMEタイプB | 2" | IWTGガス | 0から30へのpsi | ¥4,260 | ||
IWTG-HTX-0-10 | 1% | 4" | IWTG-HTX | 0から10へのpsi | ¥42,204 | ||
IWTG-GAS-2-0-100 | ASMEタイプB | 2" | IWTGガス | 0から100へのpsi | ¥4,260 | ||
IWTG-NYC-0-10 | 2% | 2 1 / 2 " | IWTG-NYC | 0から10へのpsi | ¥31,344 | ||
IWTG-HTX-0-05 | 1% | 4" | - | 0から5へのpsi | ¥42,204 | 見積依頼
| |
IWTG-NYC-0-05 | 2% | 2 1 / 2 " | IWTG-NYC | 0から5へのpsi | ¥31,344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。