入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゲージ |
正確さ | 1% |
ケースの材質 | 鋼 |
サイズダイヤル | 4" |
入門 | ボトム |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットスレッドタイプ | ftp 拡張子 |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | プレゼンテーション |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 176度F |
製造元シリーズ | IWTG-HTX |
最小温度 | 14度F |
圧力範囲 | 0から10へのpsi |
検知素子 | 有り |
温度。 範囲 | 14〜176度F |
温度範囲 | 14〜176度F |
窓材 | ポリマーの分析 |
船の重量(kg) | 0.63 |
プロダクト | モデル | 正確さ | サイズダイヤル | 製造元シリーズ | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IWTG-GAS-2-0-30 | ASMEタイプB | 2" | IWTGガス | 0から30へのpsi | ¥4,260 | ||
IWTG-GAS-2-0-60 | ASMEタイプB | 2" | - | 0から60へのpsi | ¥4,811 | 見積依頼
| |
IWTG-GAS-2-0-100 | ASMEタイプB | 2" | IWTGガス | 0から100へのpsi | ¥4,260 | ||
IWTG-NYC-0-10 | 2% | 2 1 / 2 " | IWTG-NYC | 0から10へのpsi | ¥31,344 | ||
IWTG-HTX-0-05 | 1% | 4" | - | 0から5へのpsi | ¥42,204 | 見積依頼
| |
IWTG-NYC-0-05 | 2% | 2 1 / 2 " | IWTG-NYC | 0から5へのpsi | ¥31,344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。