定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS IPF-S-M1 1 分離フランジ ポンプ、1 インチ入口、600 Psi 圧力 | CA3XTB 0068096

WATTS IPF-S-M1 1 分離フランジ ポンプ、1 インチ入口、600 Psi 圧力

在庫あり
アイテム:CA3XTB モデル:IPF-S-M1 1相互参照:0068096

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,893 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフランジ
作動装置いいえ
組み立ていいえ
ボール材料クロムメッキ真鍮
ボディフィニッシュ真鍮
ボディ材質真鍮
制御タイプレバーハンドル
入口接続ソケット
入口サイズ1"
インレットタイプソケット
マックス。 温度406度F
製造元シリーズIPF
最小温度-40度F
コンセント接続フランジ継手
コンセントサイズ1"
コンセントタイプフランジ継手
シート素材バージンPTFE
シャフト材質真鍮
ステムタイプボトムロードブローアウトプルーフ
バルブデザイン2ピース
WOG(PSI)600 psi

発送情報:

船の重量(kg) 0.86

商品の詳細:

アイソレーションフランジポンプ、1インチインレット、600Psi圧力

製品バリエーション

プロダクトモデルコンセントサイズボール材料入口接続コンセントタイプ入口サイズインレットタイプマックス。 温度最小温度価格
WATTS IPF-T-M1 3/4 絶縁フランジポンプ、3/4 インチ入口、406 度F、600 Psi 圧力 | BY3ZKX 0068090 IPF-T-M1 3/43 / 4 "真鍮-フランジ継手3 / 4 "雌ねじ406度F-¥8,547
WATTS IPF-T-M1 1 絶縁フランジポンプ、1 インチ入口、406 度F、600 Psi 圧力 | BY3ZKY 0068091 IPF-T-M1 11"クロムメッキ真鍮雌ねじフランジ継手1"雌ねじ406度F-¥10,866
WATTS IPF-T-M1 1 1/4 絶縁フランジポンプ、1 1/4 インチ入口、406 度F、600 Psi 圧力 | BY3ZKZ 0068092 IPF-T-M1 1 1/41-1 / 4」クロムメッキ真鍮雌ねじフランジ継手1 1 / 4 "雌ねじ406度F-¥13,120
WATTS IPF-T-M1 1 1/2 絶縁フランジポンプ、1 1/2 インチ入口、406 度F、600 Psi 圧力 | BY3ZLA 0068093 IPF-T-M1 1 1/21-1 / 2」クロムメッキ真鍮雌ねじフランジ継手1 1 / 2 "雌ねじ406度F-¥17,197
WATTS IPF-T-M1 2 分離フランジ ポンプ、2 インチ入口、406 度F、600 Psi 圧力 | BY3ZLB 0068094 IPF-T-M1 22"真鍮雌ねじ雌ねじ2"雌ねじ406度F-¥30,032
WATTS IPF-S-M1 1 1/4 絶縁フランジポンプ、1 1/4 インチ入口、600 Psi 圧力 | CA3XTC 0068097 IPF-S-M1 1 1/41-1 / 4」クロムメッキ真鍮ソケットフランジ継手1 1 / 4 "ソケット406度F-40度F¥13,113
WATTS IPF-S-M1 2 分離フランジ ポンプ、2 インチ入口、600 Psi 圧力 | CA3XTD 0068099 IPF-S-M1 22"真鍮ソケットソケット2"ソケット406度F-40度F¥30,032

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS IPF-S-M1 1 分離フランジ ポンプ、1 インチ入口、600 Psi 圧力
¥10,893 /単価