入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロート弁 |
ボディ材質 | ブロンズ |
接続タイプ | 隔壁 |
マックス。 圧力 | 165のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
取り付け | 隔壁 |
ロッド長 | 12 " |
ロッド材質 | 真鍮 |
ロッドスレッド | 1 / 4-20 |
サイズ | 3 / 4 " |
バルブフロー-フロー(1) | 60 gpm |
バルブフロー-フロー(2) | 100 gpm |
バルブフロー-圧力(1) | 40のプサイ |
バルブフロー-圧力(2) | 50のプサイ |
バルブ材質 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HD-500-12 | 1 / 2 " | ¥14,441 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。