WATTS G4000-M1 6 フランジ ボール バルブ、6 インチ入口、353 度F、200 Psi 圧力
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ付きボールバルブ |
作動装置 | いいえ |
組み立て | いいえ |
ボール材料 | 304ステンレススチール |
ボディフィニッシュ | 鋳鉄 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
制御タイプ | レバーハンドル |
入口サイズ | 6" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
Lead | プレゼンテーション |
マックス。 温度 | 353度F |
製造元シリーズ | G4000M1 |
コンセントサイズ | 6" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
ポートタイプ | フル |
シート素材 | PTFE |
シャフト材質 | 304ステンレススチール |
ステムタイプ | スタンダード |
トルク | 3190 |
タイプ | キット |
バルブデザイン | 2ピース |
ワッシャー素材 | ステンレス鋼 |
WOG(PSI) | 200 psi |
プロダクト | モデル | 制御タイプ | 入口サイズ | アイテム価格 | マックス。 温度 | 製造元シリーズ | コンセントサイズ | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4000-M1 3 | レバーハンドル | 3" | フランジ付きボールバルブ | 363度F | G4000M1 | 3" | 750 | ¥156,869 | 見積依頼
| |
G4000-FDA2 | ギアオペレーター | 2" | フランジ付きボールバルブ | 140度F | G4000-FDA | 2" | 450インチポンド | ¥292,366 | 見積依頼
| |
G4000-M1 2 | レバーハンドル | 2" | フランジ付きボールバルブ | 353度F | G4000M1 | 2" | 450インチポンド | ¥203,170 | 見積依頼
| |
G4000-M1 2 1/2 | レバーハンドル | 2 1 / 2 " | ボールバルブ | 353度F | G4000M1 | 2-1 / 2」 | 620インチポンド | ¥147,260 | 見積依頼
| |
G4000-M1 4 | レバーハンドル | 4" | フランジ付きボールバルブ | 353度F | G4000M1 | 4" | 1420インチポンド | ¥246,313 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。