WATTS C200-NRS-GXG 4 ダブルチェックバルブ逆流防止装置アセンブリ、シャットオフバルブ、4 インチサイズ、SS
アイテム: CC6UDT
モデル: C200-NRS-GXG 4相互参照:0112106
¥604,210 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | ストレート |
入口接続 | 溝付きジョイント |
入口サイズ | 4" |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | 溝付きジョイント |
シート素材 | ラバー |
タイプ | キット |
プロダクト | モデル | 入口接続 | 入口サイズ | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C200-DOSY 2 1/2 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ¥601,096 | 見積依頼
| |
C200-OSYXPIV 4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥670,813 | 見積依頼
| |
C200-OSYXPIV 3 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ¥568,514 | 見積依頼
| |
C200-OSYXPIV 6 | フランジ継手 | 6" | フランジ継手 | ¥1,048,383 | 見積依頼
| |
C200-OSYXPIV 8 | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ¥2,073,292 | 見積依頼
| |
C200-DNRS8 | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ¥3,915,742 | 見積依頼
| |
C200-DNRS10 | フランジ継手 | 10 " | フランジ継手 | ¥5,511,219 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。