VESTIL CA-TP-72-S-TP スクエア カルーセル スチール トレッド プレート、72 インチ サイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カルーセルトッププレート |
直径 | 72 " |
高さ | 0.25 " |
長さ | 72 " |
測定単位 | 各 |
回転 | 360度 |
形式 | 正方形である |
表面タイプ | ダイヤモンド |
厚さ | 1 / 4 " |
トップ材質 | 鋼 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 182.25 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 182.88 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 長さ | 形式 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA-TP-18-R-TP | 18 " | 18 " | 丸みを帯びた | 18 " | ¥25,466 | |
CA-TP-18-S-TP | 18 " | 18 " | 正方形である | 18 " | ¥22,922 | |
CA-TP-24-R-TP | 24 " | 24 " | 丸みを帯びた | 24 " | ¥45,652 | |
CA-TP-24-S-TP | 24 " | 24 " | 正方形である | 24 " | ¥41,242 | |
CA-TP-30-R-TP | 30 " | 30 " | 丸みを帯びた | 30 " | ¥71,149 | |
CA-TP-30-S-TP | 30 " | 30 " | 正方形である | 30 " | ¥63,978 | |
CA-TP-36-R-TP | 36 " | 36 " | 丸みを帯びた | 36 " | ¥101,752 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。