WATTS BF03-121-45 2 ラグ バタフライ バルブ、214 インチポンドトルク、2 インチインレット
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
制御タイプ | レバーハンドル |
ディスク素材 | アルミニウムブロンズ |
ドライ動作トルク | 214 "-ポンド |
入口サイズ | 2" |
インレットタイプ | 7月 |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | BF03-121 |
最小温度 | 5度F |
コンセントサイズ | 2" |
コンセントタイプ | 7月 |
シート素材 | EPDM |
シャフト材質 | 416ステンレススチール |
バルブデザイン | 7月 |
ウェット動作トルク | 134 "-ポンド |
モデル | 制御タイプ | ドライ動作トルク | 入口サイズ | コンセントサイズ | ウェット動作トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF03-121-1P-M2 2 1/2 | ロックレバーハンドル | 289 "-ポンド | 2-1 / 2」 | 2-1 / 2」 | 190 "-ポンド | ¥96,512 | |
BF03-121-1P-M2 3 | ロックレバーハンドル | 387 "-ポンド | 3" | 3" | 250 "-ポンド | ¥96,002 | |
BF03-121-1P-M2 4 | ロックレバーハンドル | 644 "-ポンド | 4" | 4" | 390 "-ポンド | ¥132,583 | |
BF03-121-1P-M2 6 | ロックレバーハンドル | 1542 "-ポンド | 6" | 6" | 907 "-ポンド | ¥203,170 | |
BF03-121-1P-M2 5 | ロックレバーハンドル | 959 "-ポンド | 5" | 5" | 600 "-ポンド | ¥167,103 | |
BF03-121-45 2 1/2 | レバーハンドル | 289 "-ポンド | 2-1 / 2」 | 2-1 / 2」 | 190 "-ポンド | ¥96,260 | 見積依頼
|
BF03-121-45 4 | レバーハンドル | 644 "-ポンド | 4" | 4" | 390 "-ポンド | ¥130,396 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。