WATTS BF03-121シリーズ フルラグスタイルバタフライバルブ
形式 | モデル | 制御タイプ | ドライ動作トルク | 入口サイズ | コンセントサイズ | ウェット動作トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BF03-121-4G 6 | ギアオペレーター | 1542 "-ポンド | 6" | 6" | 907 "-ポンド | ¥183,018 | 見積依頼
|
A | BF03-121-4G 8 | ギアオペレーター | 2919 "-ポンド | 8" | 8" | 1697 "-ポンド | ¥248,863 | 見積依頼
|
A | BF03-121-4G 10 | ギアオペレーター | 4857 "-ポンド | 10 " | 10 " | 2500 "-ポンド | ¥329,072 | 見積依頼
|
A | BF03-121-4G 12 | ギアオペレーター | 7071 "-ポンド | 12 " | 12 " | 3300 "-ポンド | ¥468,455 | 見積依頼
|
B | BF03-121-45 2 1/2 | レバーハンドル | 289 "-ポンド | 2-1 / 2」 | 2-1 / 2」 | 190 "-ポンド | ¥96,260 | 見積依頼
|
B | BF03-121-45 2 | レバーハンドル | 214 "-ポンド | 2" | 2" | 134 "-ポンド | ¥94,717 | 見積依頼
|
B | BF03-121-45 4 | レバーハンドル | 644 "-ポンド | 4" | 4" | 390 "-ポンド | ¥130,396 | 見積依頼
|
B | BF03-121-45 8 | レバーハンドル | 2919 "-ポンド | 8" | 8" | 1697 "-ポンド | ¥256,431 | 見積依頼
|
B | BF03-121-45 6 | レバーハンドル | 1542 "-ポンド | 6" | 6" | 907 "-ポンド | ¥186,099 | 見積依頼
|
B | BF03-121-45 5 | レバーハンドル | 959 "-ポンド | 5" | 5" | 600 "-ポンド | ¥162,615 | 見積依頼
|
C | BF03-121-1P-M2 3 | ロックレバーハンドル | 387 "-ポンド | 3" | 3" | 250 "-ポンド | ¥96,002 | |
C | BF03-121-1P-M2 4 | ロックレバーハンドル | 644 "-ポンド | 4" | 4" | 390 "-ポンド | ¥132,583 | |
C | BF03-121-1P-M2 6 | ロックレバーハンドル | 1542 "-ポンド | 6" | 6" | 907 "-ポンド | ¥203,170 | |
C | BF03-121-1P-M2 5 | ロックレバーハンドル | 959 "-ポンド | 5" | 5" | 600 "-ポンド | ¥167,103 | |
C | BF03-121-1P-M2 2 1/2 | ロックレバーハンドル | 289 "-ポンド | 2-1 / 2」 | 2-1 / 2」 | 190 "-ポンド | ¥96,512 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モバイルワークベンチ
- パイプスレッディングダイヘッド
- 温度および圧力リリーフバルブ
- ポテンショメーター
- PVCヒーター/ベンダー
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 工具保管および移送タンク
- 石造建築
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- ルータ
- CONDOR 保護ゴーグル
- TEMPCO アナログ温度制御ボックス
- DAYTON 人工呼吸器、ベルトドライブを供給します
- TEMPCO 絶縁ストリップヒーター900度華氏
- MARTIN SPROCKET BK-H シリーズ MST ブッシュ付きシングルグルーブ FHP シーブ
- WESTWARD バックアップリング
- BECKETT ブロワーホイール
- MORSE DRUM 完全なフロントバンド
- SMC VALVES 増幅器