WATTS B6000M2-LH-UL 1 1/2 ボールバルブ、ロッキングレバーハンドル、1 1/2 インチサイズ、ブロンズ
アイテム: CA7ZXQ
モデル: B6000M2-LH-UL 1 1/2相互参照:0089873
¥67,765 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ボールバルブ |
ボール材料 | 真鍮 |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | キャストブロンズ |
制御タイプ | レバーハンドル |
Cv | 75 gpm |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
マックス。 温度 | 450度F |
コンセント接続 | 雌ねじ |
ポートタイプ | スタンダード |
シート素材 | デュラフィル |
シャフト材質 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
トルク | 200インチポンド |
ワッシャー素材 | ガラス強化PTFE |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | 組み立て | ボール材料 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | ポートタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF47FBVQCB-10 | - | - | - | - | - | 1 / 2 " | クイックコネクト | - | ¥3,848 | ||
LF47FBVQCB-18 | - | - | - | - | - | 1" | クイックコネクト | - | ¥9,139 | ||
LF47FBVQCB-14 | - | - | - | - | - | 3 / 4 " | クイックコネクト | - | ¥5,290 | ||
LFFBV-3C-CC 1/2 | LFFBV-3C-CC | はい | クロムメッキ真鍮 | -40度F | おねじ | 1 / 2 " | おねじ | フル | ¥6,160 | ||
FBV-3C3 | FBV-3C | いいえ | クロムメッキ真鍮 | -40度F | 雌ねじ | 3" | 雌ねじ | フル | ¥52,676 | ||
B6000-LH1/2 | - | - | 真鍮 | - | 雌ねじ | - | - | スタンダード | ¥9,013 | 見積依頼
| |
FBV-4-TH 3/4 | FBV-4 | いいえ | 真鍮 | -40度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | フル | ¥7,826 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。