入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアセパレーター |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
高さ | 5.437 " |
インレット | 1.5 " |
入口サイズ | 1-1 / 2」 |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
マックス。 温度 | 275度F |
最大水圧 | 80 psi |
最大 作動圧力 | 80 PSI |
製造元シリーズ | AS |
アウトレット | 1.5 " |
コンセントサイズ | 1-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
温度範囲 | 33〜275度F |
幅(Width) | 568588 " |
船の重量(kg) | 4.04 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8481809015 |
プロダクト | モデル | 高さ | インレット | 入口サイズ | アウトレット | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-M1-1 | 4" | 1" | 1" | 1" | 1" | ¥3,791 | ||
AS-M1- 1-1 / 4 | 4" | 1.25 " | 1-1 / 4」 | 1.25 " | 1-1 / 4」 | ¥3,890 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。