WATTS 850-QT 1/2 逆流防止アセンブリ、1/2 回転遮断バルブ、XNUMX/XNUMX インチ サイズ、ブロンズ
アイテム: CA2KDY
モデル:850-QT 1/2相互参照:1111
¥43,275 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ラフブロンズ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディパターン | ストレート |
ディスク素材 | シリコーン |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最小温度 | 32度F |
コンセント接続 | 雌ねじ |
シート素材 | プラスチック |
タイプ | キット |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
850-QT3/4 | 3 / 4 " | ¥45,903 | 見積依頼
| |
850-QT1 | 1" | ¥51,557 | 見積依頼
| |
850-QT 1 1/4 | 1 1 / 4 " | ¥98,117 | 見積依頼
| |
850-QT 1 1/2 | 1 1 / 2 " | ¥104,216 | 見積依頼
| |
850-QT2 | 2" | ¥123,977 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。