入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボディパターン | ワイ |
ボディスタイル | ワイ |
カバー材質 | 鋳鉄 |
カバータイプ | クロージャープラグでタップ |
ガスケット材料 | ガーロック |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | 77S |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
プラグ材質 | 鋳鉄 |
リテーナーカバータイプ | クロージャープラグでタップ |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 80メッシュ |
ストレーナー | ワイ |
WOG(PSI) | 400 psi |
船の重量(kg) | 1.22 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | カバー材質 | ガスケット材料 | 入口サイズ | コンセントサイズ | リテーナーカバータイプ | 画面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77S-M1-20 1 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | PTFE | 1" | 3 / 4 " | クロージャープラグなしでタップ | 20メッシュ | ¥12,784 | ||
77S-M1-20 1 1/4 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | ガーロック | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | クロージャープラグでタップ | 20メッシュ | ¥16,428 | ||
77S-M1-20 1 1/2 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | ガーロック | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | クロージャープラグでタップ | 20メッシュ | ¥19,794 | ||
77S-M1-20 2 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | ガーロック | 2" | 3 / 4 " | クロージャープラグでタップ | 20メッシュ | ¥30,657 | ||
77S-M1-20 2 1/2 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | ガーロック | 2 1 / 2 " | 1" | クロージャープラグでタップ | 20メッシュ | ¥67,636 | 見積依頼
| |
77S-M1-3/64 3 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | ガーロック | 3" | 1 1 / 2 " | クロージャープラグでタップ | 3 / 64 " | ¥94,856 | 見積依頼
| |
777SM1-100 1 1/2 | ブロンズ | ブロンズ | EPDM | 1 1 / 2 " | 1" | クロージャープラグなしでタップ | 100メッシュ | ¥49,351 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。