Watts 77s-m1-20 2 1/2 | Y ストレーナー、2 1/2 インチ入口、20 メッシュ スクリーン サイズ、400 Psi 圧力 | Raptor Supplies 日本
WATTS 77S-M1-20 2 1/2 Y ストレーナー、2 1/2 インチ入口、20 メッシュスクリーンサイズ、400 Psi 圧力 | BY3ZRQ 0220209

WATTS 77S-M1-20 2 1/2 Y ストレーナー、2 1/2 インチ入口、20 メッシュスクリーンサイズ、400 Psi 圧力

アイテム: BY3ZRQ モデル:77S-M1-20 2 1/2相互参照:0220209
¥67,636 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格Yストレーナー
ボディ材質鋳鉄
ボディパターンワイ
ボディスタイルワイ
カバー材質鋳鉄
カバータイプクロージャープラグでタップ
ガスケット材料ガーロック
入口接続雌ねじ
入口サイズ2 1 / 2 "
インレットスレッドタイプNPT
インレットタイプ雌ねじ
Lead現在ではない
製造元シリーズ77S
コンセント接続雌ねじ
コンセントサイズ1"
コンセントタイプ雌ねじ
プラグ材質鋳鉄
リテーナーカバータイプクロージャープラグでタップ
スクリーン素材ステンレス鋼
画面サイズ20メッシュ
ストレーナーワイ
WOG(PSI)400 psi

商品の詳細:

Y ストレーナー、入口 2 1/2 インチ、スクリーン サイズ 20 メッシュ、圧力 400 Psi

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質カバー材質ガスケット材料入口サイズコンセントサイズリテーナーカバータイプ画面サイズ価格
WATTS 77S-M1-20 1 Y ストレーナ、1 インチ入口、208 度C、400 Psi 圧力 | BY3ZRL 0220204 77S-M1-20 1鋳鉄鋳鉄PTFE1"3 / 4 "クロージャープラグなしでタップ20メッシュ¥12,784
WATTS 77S-M1-20 1 1/4 Y ストレーナー、1 1/4 インチ入口、最大 27.6 バール。圧力 | BY3ZRM 0220205 77S-M1-20 1 1/4鋳鉄鋳鉄ガーロック1 1 / 4 "3 / 4 "クロージャープラグでタップ20メッシュ¥16,428
WATTS 77S-M1-20 1 1/2 Y ストレーナー、1 1/2 インチ入口、最大 27.6 バール。圧力 | BY3ZRN 0220206 77S-M1-20 1 1/2鋳鉄鋳鉄ガーロック1 1 / 2 "3 / 4 "クロージャープラグでタップ20メッシュ¥19,794
WATTS 77S-M1-20 2 Y ストレーナー、2 インチ入口、27.6 バール最大。圧力 | BY3ZRP 0220208 77S-M1-20 2鋳鉄鋳鉄ガーロック2"3 / 4 "クロージャープラグでタップ20メッシュ¥30,657
WATTS 77S-M1-3/64 3 Y ストレーナ、3 インチ入口、3/64 スクリーンサイズ、400 Psi 圧力 | BY3ZRR 0220210 77S-M1-3/64 3鋳鉄鋳鉄ガーロック3"1 1 / 2 "クロージャープラグでタップ3 / 64 "¥94,856
見積依頼
WATTS 777SM1-100 1 1/2 Y ストレーナ、1 1/2 インチ サイズ、100 メッシュ スクリーン サイズ、ブロンズ | BY6DXG 0384429 777SM1-100 1 1/2ブロンズブロンズEPDM1 1 / 2 "1"クロージャープラグなしでタップ100メッシュ¥49,351
見積依頼
WATTS 77S-M1-80 1 1/4 Y ストレーナー、1 1/4 インチ入口、80 メッシュスクリーンサイズ、400 Psi 圧力 | BZ3ZUT 0220322 77S-M1-80 1 1/4鋳鉄鋳鉄ガーロック1 1 / 4 "3 / 4 "クロージャープラグでタップ80メッシュ¥29,280

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS 77S-M1-20 2 1/2 Y ストレーナー、2 1/2 インチ入口、20 メッシュスクリーンサイズ、400 Psi 圧力
¥67,636 /単価