Watts 77s-m1-20 1 1/4 | Y ストレーナー、1 1/4 インチ入口、最大 27.6 バール。 圧力 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS 77S-M1-20 1 1/4 Y ストレーナー、1 1/4 インチ入口、最大 27.6 バール。圧力 | BY3ZRM 0220205

WATTS 77S-M1-20 1 1/4 Y ストレーナー、1 1/4 インチ入口、最大 27.6 Bar プレッシャー

在庫あり
アイテム: BY3ZRM モデル:77S-M1-20 1 1/4相互参照:0220205

入手する 5月 3, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,428 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格Yストレーナー
ボディ材質鋳鉄
ボディパターンワイ
ボディスタイルワイ
カバー材質鋳鉄
カバータイプクロージャープラグでタップ
ガスケット材料ガーロック
入口接続雌ねじ
入口サイズ1 1 / 4 "
インレットスレッドタイプNPT
インレットタイプ雌ねじ
Lead現在ではない
Max.最大Operating Temp.動作温度406度F
マックス。 圧力400のプサイ
製造元シリーズ77S
コンセント接続雌ねじ
コンセントサイズ3 / 4 "
コンセントタイプ雌ねじ
プラグ材質鋳鉄
圧力定格27.6度Cで66バー/ 17.2度Cで208バー
リテーナーカバータイプクロージャープラグでタップ
スクリーン素材ステンレス鋼
画面サイズ20メッシュ
ストレーナーワイ
WOG(PSI)400 psi

発送情報:

船の重量(kg) 2.34

商品の詳細:

Y ストレーナー、1 1/4 インチ入口、最大 27.6 バール。 プレッシャー

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質カバー材質ガスケット材料入口サイズコンセントサイズリテーナーカバータイプ画面サイズ価格
WATTS 77S-M1-20 1 Y ストレーナ、1 インチ入口、208 度C、400 Psi 圧力 | BY3ZRL 0220204 77S-M1-20 1鋳鉄鋳鉄PTFE1"3 / 4 "クロージャープラグなしでタップ20メッシュ¥12,784
WATTS 77S-M1-20 1 1/2 Y ストレーナー、1 1/2 インチ入口、最大 27.6 バール。圧力 | BY3ZRN 0220206 77S-M1-20 1 1/2鋳鉄鋳鉄ガーロック1 1 / 2 "3 / 4 "クロージャープラグでタップ20メッシュ¥19,794
WATTS 77S-M1-20 2 Y ストレーナー、2 インチ入口、27.6 バール最大。圧力 | BY3ZRP 0220208 77S-M1-20 2鋳鉄鋳鉄ガーロック2"3 / 4 "クロージャープラグでタップ20メッシュ¥30,657
WATTS 77S-M1-20 2 1/2 Y ストレーナー、2 1/2 インチ入口、20 メッシュスクリーンサイズ、400 Psi 圧力 | BY3ZRQ 0220209 77S-M1-20 2 1/2鋳鉄鋳鉄ガーロック2 1 / 2 "1"クロージャープラグでタップ20メッシュ¥67,636
見積依頼
WATTS 77S-M1-3/64 3 Y ストレーナ、3 インチ入口、3/64 スクリーンサイズ、400 Psi 圧力 | BY3ZRR 0220210 77S-M1-3/64 3鋳鉄鋳鉄ガーロック3"1 1 / 2 "クロージャープラグでタップ3 / 64 "¥94,856
見積依頼
WATTS 777SM1-100 1 1/2 Y ストレーナ、1 1/2 インチ サイズ、100 メッシュ スクリーン サイズ、ブロンズ | BY6DXG 0384429 777SM1-100 1 1/2ブロンズブロンズEPDM1 1 / 2 "1"クロージャープラグなしでタップ100メッシュ¥49,351
見積依頼
WATTS 77S-M1-80 1 1/4 Y ストレーナー、1 1/4 インチ入口、80 メッシュスクリーンサイズ、400 Psi 圧力 | BZ3ZUT 0220322 77S-M1-80 1 1/4鋳鉄鋳鉄ガーロック1 1 / 4 "3 / 4 "クロージャープラグでタップ80メッシュ¥29,280

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS 77S-M1-20 1 1/4 Y ストレーナー、1 1/4 インチ入口、最大 27.6 Bar プレッシャー
¥16,428 /単価