ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
ボディスタイル | ワイ |
ボルト材質 | 炭素鋼 |
カバー材質 | ダクタイル鋳鉄 |
カバータイプ | クロージャープラグでタップ |
フランジ素材 | 鋳鉄 |
ガスケット材料 | グラファイト |
入口サイズ | 8" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
Lead | プレゼンテーション |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 208度C |
製造元シリーズ | 77F-DI-250 |
最小温度 | -20度F |
コンセントサイズ | 8" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
プラグ材質 | 鋳鉄 |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 01-8月 |
ストレーナー | ワイ |
WOG(PSI) | 500 psi |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。