WATTS 757NDCDA-OSY-GPM 3 ダブルチェック検出器アセンブリ、N パターン、フランジジョイント、3 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェック検出器アセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | Nパターン |
ボディスタイル | Nパターン |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 3" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | GPM |
製造元シリーズ | 757DCDA |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | フランジ継手 |
コンセントサイズ | 3" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
シート素材 | エンジニアリングプラスチック |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | キット |
バルブタイプ | ステムとヨークゲートバルブの外側 |
モデル | コンセントサイズ | 入口接続 | 入口サイズ | コンセントタイプ | バルブタイプ | インレットタイプ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757NCDDA-OSY-CFM 3 | 3" | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 140度F | 175 PSI | ¥1,266,398 | 見積依頼
|
757NCDDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2」 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 140度F | 175 PSI | ¥1,203,147 | 見積依頼
|
757NCDDA-OSY-CFM 4 | 4" | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 140度F | 175 PSI | ¥1,481,777 | 見積依頼
|
757NCDDA-OSY-CFM 8 | 8" | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 140度F | 175 PSI | ¥3,509,116 | 見積依頼
|
757NCDDA-OSY-CFM 6 | 6" | フランジ継手 | 6" | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 140度F | 175 PSI | ¥2,057,958 | 見積依頼
|
757NCDDA-OSY-CFM 10 | 10 " | フランジ継手 | 10 " | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 140度F | 175 PSI | ¥3,966,817 | 見積依頼
|
757NCDDA-OSY-GPM 2 1/2 | 2-1 / 2」 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 140度F | 175 PSI | ¥1,203,147 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。