入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディスタイル | ストレート |
ディスク素材 | 316ステンレススチール |
ディスクの種類 | コニカル |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 38度C |
製造元シリーズ | 600-Z3 |
最小温度 | -20度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シート素材 | テフロン |
ねじの種類 | ftp 拡張子 |
WOG(PSI) | 400 psi |
船の重量(kg) | 0.41 |
プロダクト | モデル | ディスク素材 | 入口サイズ | コンセントサイズ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600-Z3 1 1/2 | ステンレス鋼 | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | NPT | ¥73,273 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。