WATTS 5300A バイパス制御リリーフバルブ、0 ~ 250 psi、T ハンドル、1/2 インチサイズ、ブロンズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全弁 |
ボディ材質 | ブロンズ |
入口接続 | おねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
マックス。 温度 | 180度F |
コンセント接続 | 雌ねじ |
圧力範囲 | 0から250へのpsi |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 製造元シリーズ | 圧力範囲 | リリーフ圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0006267 | 鉛フリー真鍮 | バイパス制御リリーフバルブ | 250のプサイ | - | - | - | - | ¥67,670 | ||
0006268 | 鉛フリー銅シリコン合金 | バイパス制御リリーフバルブ | 50のプサイ | - | - | - | - | ¥134,280 | ||
LF5300A | 鉛フリー真鍮 | バイパス制御リリーフバルブ | - | 180度F | 5300A | 0から250へのpsi | 150 psi | ¥35,974 | ||
BP30-010050 | ブロンズ | バイパス制御リリーフバルブ | - | 180度F | BP30 | 10〜175 Psi | 10 psi | ¥77,537 | ||
LFBP30 10-50 1/2 | 鉛フリー銅シリコン合金 | バイパス制御リリーフバルブ | - | 180度F | LFBP30 | 10から50へのpsi | 25 psi | ¥102,595 | ||
LFBP30 45-100 1/2 | 鉛フリー銅シリコン合金 | バイパス制御リリーフバルブ | - | 180度F | LFBP30 | 45〜100 Psi | - | ¥102,595 | ||
LFBP30 75-175 1/2 | 鉛フリー銅シリコン合金 | バイパス制御リリーフバルブ | - | 180度F | LFBP30 | 75から175へのpsi | - | ¥102,595 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。