入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バイパス制御リリーフバルブ |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
入口接続 | おねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | おねじ |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 50のプサイ |
製造元シリーズ | LFBP30 |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力範囲 | 10から50へのpsi |
リリーフ圧力 | 25 psi |
船の重量(kg) | 0.53 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 製造元シリーズ | 圧力範囲 | リリーフ圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0006267 | 鉛フリー真鍮 | バイパス制御リリーフバルブ | 250のプサイ | - | - | - | - | ¥67,670 | ||
0006268 | 鉛フリー銅シリコン合金 | バイパス制御リリーフバルブ | 50のプサイ | - | - | - | - | ¥134,280 | ||
LF5300A | 鉛フリー真鍮 | バイパス制御リリーフバルブ | - | 180度F | 5300A | 0から250へのpsi | 150 psi | ¥35,974 | ||
BP30-010050 | ブロンズ | バイパス制御リリーフバルブ | - | 180度F | BP30 | 10〜175 Psi | 10 psi | ¥77,537 | ||
LFBP30 45-100 1/2 | 鉛フリー銅シリコン合金 | バイパス制御リリーフバルブ | - | 180度F | LFBP30 | 45〜100 Psi | - | ¥102,595 | ||
LFBP30 75-175 1/2 | 鉛フリー銅シリコン合金 | バイパス制御リリーフバルブ | - | 180度F | LFBP30 | 75から175へのpsi | - | ¥102,595 | ||
5300A | ブロンズ | 安全弁 | - | 180度F | - | 0から250へのpsi | - | ¥31,623 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。